ERIKS

ERIKS Kettenrad 28B-2 Z=28 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'554.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'680.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-2
Anzahl Zähne
28
Teilung
44.45 mm
Teilung
1.3/4 in
Lochkreis
397 mm
Außendurchmesser
416 mm
Vorbohrung
40 mm
Nabendurchmesser
180 mm
Breite gesamt
120 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite zweifach
88.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
80.28 kg
Dp
397 mm
B1
88.4 mm
D1
40 mm
A
120 mm
De
416 mm