CHF 1'353.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'463.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 28B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 28B-2 |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 44.45 mm |
Teilung | 1.3/4 in |
Lochkreis | 368.77 mm |
Außendurchmesser | 387 mm |
Vorbohrung | 40 mm |
Nabendurchmesser | 180 mm |
Breite gesamt | 120 mm |
Zahnbreite einfach | 28.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 88.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 69.28 kg |
Dp | 368.77 mm |
B1 | 88.4 mm |
D1 | 40 mm |
A | 120 mm |
De | 387 mm |