ERIKS

ERIKS Kettenrad 28B-2 Z=25 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'254.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'356.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-2
Anzahl Zähne
25
Teilung
44.45 mm
Teilung
1.3/4 in
Lochkreis
354.66 mm
Außendurchmesser
373 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
180 mm
Breite gesamt
120 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite zweifach
88.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
64.62 kg
Dp
354.66 mm
B1
88.4 mm
D1
30 mm
A
120 mm
De
373 mm