ERIKS

ERIKS Kettenrad 28B-2 Z=20 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 832.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 899.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-2
Anzahl Zähne
20
Teilung
44.45 mm
Teilung
1.3/4 in
Lochkreis
284.15 mm
Außendurchmesser
303 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
180 mm
Breite gesamt
120 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite zweifach
88.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
42.02 kg
Dp
284.15 mm
B1
88.4 mm
D1
30 mm
A
120 mm
De
303 mm