ERIKS

ERIKS Kettenrad 28B-2 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 643.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 695.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-2
Anzahl Zähne
17
Teilung
44.45 mm
Teilung
1.3/4 in
Lochkreis
241.9 mm
Außendurchmesser
260 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
120 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite zweifach
88.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
29.74 kg
Dp
241.9 mm
B1
88.4 mm
D1
30 mm
A
120 mm
De
260 mm