ERIKS

ERIKS Kettenrad 28B-1 Z=9 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-1
Anzahl Zähne
9
Teilung
44.45 mm
Teilung
1.3/4 in
Lochkreis
129.96 mm
Außendurchmesser
146 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
88 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
29.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4 kg
Dp
129.96 mm
B1
29.4 mm
D1
25 mm
A
70 mm
De
146 mm