CHF 358.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 28B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 28B-1 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 44.45 mm |
Teilung | 1.3/4 in |
Lochkreis | 298.24 mm |
Außendurchmesser | 317 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Nabendurchmesser | 160 mm |
Breite gesamt | 75 mm |
Zahnbreite einfach | 29.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 21.31 kg |
Dp | 298.24 mm |
B1 | 29.4 mm |
D1 | 30 mm |
A | 75 mm |
De | 317 mm |