ERIKS

ERIKS Kettenrad 28B-1 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
44.45 mm
Teilung
1.3/4 in
Lochkreis
270.06 mm
Außendurchmesser
289 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
75 mm
Zahnbreite einfach
29.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
18.56 kg
Dp
270.06 mm
B1
29.4 mm
D1
30 mm
A
75 mm
De
289 mm