ERIKS

ERIKS Kettenrad 28B-1 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 28B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
44.45 mm
Teilung
1.3/4 in
Lochkreis
157.77 mm
Außendurchmesser
174 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
112 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
29.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.51 kg
Dp
157.77 mm
B1
29.4 mm
D1
25 mm
A
70 mm
De
174 mm