ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-3 Z=9 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-3
Anzahl Zähne
9
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
111.4 mm
Außendurchmesser
125 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
140 mm
Zahnbreite einfach
23.6 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.62 kg
Dp
111.4 mm
B1
120.3 mm
D1
25 mm
A
140 mm
De
125 mm