ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-3 Z=27 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'417.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'531.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-3
Anzahl Zähne
27
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
328.19 mm
Außendurchmesser
343 mm
Vorbohrung
40 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
150 mm
Zahnbreite einfach
23.6 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
71.88 kg
Dp
328.19 mm
B1
120.3 mm
D1
40 mm
A
150 mm
De
343 mm