ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-3 Z=14 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 512.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-3
Anzahl Zähne
14
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
171.22 mm
Außendurchmesser
185 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
128 mm
Breite gesamt
150 mm
Zahnbreite einfach
23.6 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
18.16 kg
Dp
171.22 mm
B1
120.3 mm
D1
30 mm
A
150 mm
De
185 mm