ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-3 Z=13 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-3
Anzahl Zähne
13
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
159.18 mm
Außendurchmesser
173 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
114 mm
Breite gesamt
150 mm
Zahnbreite einfach
23.6 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
15.02 kg
Dp
159.18 mm
B1
120.3 mm
D1
30 mm
A
150 mm
De
173 mm