ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-2 Z=9 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-2
Anzahl Zähne
9
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
111.4 mm
Außendurchmesser
125 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
95 mm
Zahnbreite einfach
23.6 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.79 kg
Dp
111.4 mm
B1
72 mm
D1
25 mm
A
95 mm
De
125 mm