ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-2 Z=24 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 653.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 706.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-2
Anzahl Zähne
24
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
291.88 mm
Außendurchmesser
307 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
23.6 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
36.13 kg
Dp
291.88 mm
B1
72 mm
D1
30 mm
A
100 mm
De
307 mm