CHF 610.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 660.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 24B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 24B-2 |
Anzahl Zähne | 23 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 279.8 mm |
Außendurchmesser | 294.5 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Nabendurchmesser | 160 mm |
Breite gesamt | 100 mm |
Zahnbreite einfach | 23.6 mm |
Zahnbreite zweifach | 72 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 33.29 kg |
Dp | 279.8 mm |
B1 | 72 mm |
D1 | 30 mm |
A | 100 mm |
De | 294.5 mm |