CHF 567.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 612.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 24B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 24B-2 |
Anzahl Zähne | 22 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 267.73 mm |
Außendurchmesser | 282.5 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Nabendurchmesser | 160 mm |
Breite gesamt | 100 mm |
Zahnbreite einfach | 23.6 mm |
Zahnbreite zweifach | 72 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 30.59 kg |
Dp | 267.73 mm |
B1 | 72 mm |
D1 | 30 mm |
A | 100 mm |
De | 282.5 mm |