ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-2 Z=20 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 480.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 519.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-2
Anzahl Zähne
20
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
243.57 mm
Außendurchmesser
257.5 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
23.6 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
25.57 kg
Dp
243.57 mm
B1
72 mm
D1
30 mm
A
100 mm
De
257.5 mm