ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-2 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 441.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 476.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-2
Anzahl Zähne
19
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
231.49 mm
Außendurchmesser
245.5 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
23.6 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
23.26 kg
Dp
231.49 mm
B1
72 mm
D1
30 mm
A
100 mm
De
245.5 mm