CHF 285.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 308.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 24B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 24B-2 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 183.26 mm |
Außendurchmesser | 197 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 132 mm |
Breite gesamt | 100 mm |
Zahnbreite einfach | 23.6 mm |
Zahnbreite zweifach | 72 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 14.08 kg |
Dp | 183.26 mm |
B1 | 72 mm |
D1 | 25 mm |
A | 100 mm |
De | 197 mm |