ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-2 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-2
Anzahl Zähne
11
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
135.21 mm
Außendurchmesser
149 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
23.6 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.62 kg
Dp
135.21 mm
B1
72 mm
D1
25 mm
A
100 mm
De
149 mm