ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=45 vorgebohrt

  • ERIKS:14900537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 846.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 915.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
546.2 mm
Außendurchmesser
562 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
168 mm
Breite gesamt
99 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
54.08 kg
Dp
546.2 mm
B1
24.1 mm
D1
30 mm
A
99 mm
De
562 mm