CHF 574.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 620.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 24B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 24B-1 |
Anzahl Zähne | 37 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 449.27 mm |
Außendurchmesser | 464 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Nabendurchmesser | 150 mm |
Breite gesamt | 60 mm |
Zahnbreite einfach | 24.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 32.9 kg |
Dp | 449.27 mm |
B1 | 24.1 mm |
D1 | 30 mm |
A | 60 mm |
De | 464 mm |