ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=36 vorgebohrt

  • ERIKS:14900655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 547.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 591.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
36
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
437.16 mm
Außendurchmesser
452 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
31.34 kg
Dp
437.16 mm
B1
24.1 mm
D1
30 mm
A
60 mm
De
452 mm