ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=35 vorgebohrt

  • ERIKS:14901017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
35
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
425.04 mm
Außendurchmesser
440 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
29.84 kg
Dp
425.04 mm
B1
24.1 mm
D1
30 mm
A
60 mm
De
440 mm