ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=32 vorgebohrt

  • ERIKS:14900890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
32
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
388.69 mm
Außendurchmesser
403.5 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
25.59 kg
Dp
388.69 mm
B1
24.1 mm
D1
30 mm
A
60 mm
De
403.5 mm