ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=28 vorgebohrt

  • ERIKS:14901264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
28
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
340.27 mm
Außendurchmesser
355 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
20.52 kg
Dp
340.27 mm
B1
24.1 mm
D1
30 mm
A
60 mm
De
355 mm