ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=26 vorgebohrt

  • ERIKS:14948550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
26
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
316.08 mm
Außendurchmesser
331 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
18.25 kg
Dp
316.08 mm
B1
24.1 mm
D1
30 mm
A
60 mm
De
331 mm