ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=22 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
267.73 mm
Außendurchmesser
282.5 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
14.24 kg
Dp
267.73 mm
B1
24.1 mm
D1
30 mm
A
60 mm
De
282.5 mm