ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=18 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
219.42 mm
Außendurchmesser
233 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
136 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
9.59 kg
Dp
219.42 mm
B1
24.1 mm
D1
25 mm
A
55 mm
De
233 mm