ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
207.34 mm
Außendurchmesser
221 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
136 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
8.87 kg
Dp
207.34 mm
B1
24.1 mm
D1
25 mm
A
55 mm
De
221 mm