ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=15 Vorgebohrt

  • ERIKS:12408690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
183.26 mm
Außendurchmesser
197 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
132 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.84 kg
Dp
183.26 mm
B1
24.1 mm
D1
25 mm
A
50 mm
De
197 mm