ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=13 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
159.18 mm
Außendurchmesser
173 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
114 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5 kg
Dp
159.18 mm
B1
24.1 mm
D1
25 mm
A
50 mm
De
173 mm