ERIKS

ERIKS Kettenrad 24B-1 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 24B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
147.22 mm
Außendurchmesser
161 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
102 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.09 kg
Dp
147.22 mm
B1
24.1 mm
D1
25 mm
A
50 mm
De
161 mm