CHF 52.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 24B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 24B-1 |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 123.29 mm |
Außendurchmesser | 137 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 80 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Zahnbreite einfach | 24.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.47 kg |
Dp | 123.29 mm |
B1 | 24.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 45 mm |
De | 137 mm |