CHF 124.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 20B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 20B-3 |
Anzahl Zähne | 9 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 92.84 mm |
Außendurchmesser | 106.5 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 63 mm |
Breite gesamt | 110 mm |
Zahnbreite einfach | 18.2 mm |
Zahnbreite dreifach | 91 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.05 kg |
Dp | 92.84 mm |
B1 | 91 mm |
D1 | 25 mm |
A | 110 mm |
De | 106.5 mm |