ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-3 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-3
Anzahl Zähne
8
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
82.96 mm
Außendurchmesser
96 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
53 mm
Breite gesamt
110 mm
Zahnbreite einfach
18.2 mm
Zahnbreite dreifach
91 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.15 kg
Dp
82.96 mm
B1
91 mm
D1
25 mm
A
110 mm
De
96 mm