ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-3 Z=16 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-3
Anzahl Zähne
16
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
162.75 mm
Außendurchmesser
177.7 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
115 mm
Zahnbreite einfach
18.2 mm
Zahnbreite dreifach
91 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
13.06 kg
Dp
162.75 mm
B1
91 mm
D1
30 mm
A
115 mm
De
177.7 mm