ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-3 Z=10 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-3
Anzahl Zähne
10
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
102.74 mm
Außendurchmesser
117 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
110 mm
Zahnbreite einfach
18.2 mm
Zahnbreite dreifach
91 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.04 kg
Dp
102.74 mm
B1
91 mm
D1
25 mm
A
110 mm
De
117 mm