ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-2 Z=9 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-2
Anzahl Zähne
9
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
92.84 mm
Außendurchmesser
106.5 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
63 mm
Breite gesamt
75 mm
Zahnbreite einfach
18.2 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.19 kg
Dp
92.84 mm
B1
54.6 mm
D1
20 mm
A
75 mm
De
106.5 mm