CHF 52.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 20B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 20B-2 |
Anzahl Zähne | 8 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 82.96 mm |
Außendurchmesser | 96 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 53 mm |
Breite gesamt | 75 mm |
Zahnbreite einfach | 18.2 mm |
Zahnbreite zweifach | 54.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.58 kg |
Dp | 82.96 mm |
B1 | 54.6 mm |
D1 | 20 mm |
A | 75 mm |
De | 96 mm |