ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-2 Z=46 Vorgebohrt

  • ERIKS:12409038
  • Hersteller:12409038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'444.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'561.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-2
Anzahl Zähne
46
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
465.26 mm
Außendurchmesser
481.2 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
101 mm
Zahnbreite einfach
18.2 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
74.34 kg
Dp
465.26 mm
B1
54.6 mm
D1
30 mm
A
101 mm
De
481.2 mm