ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-2 Z=38 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 799.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 863.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-2
Anzahl Zähne
38
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
384.49 mm
Außendurchmesser
399.4 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
18.2 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
48.46 kg
Dp
384.49 mm
B1
54.6 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
399.4 mm