ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-2 Z=32 Vorgebohrt

  • ERIKS:12262132
  • Hersteller:12409031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 613.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 663.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-2
Anzahl Zähne
32
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
323.91 mm
Außendurchmesser
338.9 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
18.2 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
34.72 kg
Dp
323.91 mm
B1
54.6 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
338.9 mm