ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-2 Z=26 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 427.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 462.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-2
Anzahl Zähne
26
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
263.4 mm
Außendurchmesser
278.4 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
18.2 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
23.45 kg
Dp
263.4 mm
B1
54.6 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
278.4 mm