CHF 370.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 400.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 20B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 20B-2 |
Anzahl Zähne | 24 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 243.23 mm |
Außendurchmesser | 258.3 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Nabendurchmesser | 140 mm |
Breite gesamt | 80 mm |
Zahnbreite einfach | 18.2 mm |
Zahnbreite zweifach | 54.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 19.79 kg |
Dp | 243.23 mm |
B1 | 54.6 mm |
D1 | 30 mm |
A | 80 mm |
De | 258.3 mm |