CHF 136.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 20B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 20B-2 |
Anzahl Zähne | 13 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 132.65 mm |
Außendurchmesser | 147.5 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 100 mm |
Breite gesamt | 80 mm |
Zahnbreite einfach | 18.2 mm |
Zahnbreite zweifach | 54.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 5.7 kg |
Dp | 132.65 mm |
B1 | 54.6 mm |
D1 | 25 mm |
A | 80 mm |
De | 147.5 mm |