ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-1 Z=50 vorgebohrt

  • ERIKS:14900750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 661.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 715.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Anzahl Zähne
50
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
505.65 mm
Außendurchmesser
521.6 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
37.21 kg
Dp
505.65 mm
B1
18.5 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
521.6 mm