ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-1 Z=39 vorgebohrt

  • ERIKS:14900839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 20B-1
Anzahl Zähne
39
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
394.59 mm
Außendurchmesser
409.5 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
21.73 kg
Dp
394.59 mm
B1
18.5 mm
D1
30 mm
A
55 mm
De
409.5 mm