ERIKS

ERIKS Kettenrad 20B-1 Z=30 taperlock 3020

  • ERIKS:14432583
  • Hersteller:12410414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 20B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 20B-1
Anzahl Zähne
30
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
303.65 mm
Außendurchmesser
318.7 mm
Taper Lock
3020
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
51 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
11.9 kg
Dp
303.65 mm
B1
18.5 mm
A
51 mm
De
318.7 mm